DiodesZetex
DiodesZetexの 電子部品(オンボード)
DiodesZetexの 能動部品
DiodesZetexの ディスクリート
デュアル Nチャンネル 小信号 MOSFET 表面実装 6ピン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1リール(10000個)
仕様
●最大ゲート-ソース間電圧:-10 V, +10 V
注文コード
50174243
品番
DMN26D0UDJ-7
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
13
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●最大ゲート-ソース間電圧:-10 V, +10 V
チャンネルタイプ
N
パッケージ
SOT-963
最大連続ドレイン電流(mA)
240
実装タイプ
表面実装
ピン数(ピン)
6
チャンネルモード
エンハンスメント型
カテゴリー
小信号
最大パワー消費(mW)
300
高さ(mm)
0.45
最大ドレイン-ソース間電圧(V)
20
最大ドレイン-ソース間抵抗(Ω)
10
最大ゲートしきい値電圧(V)
1.05
RoHS指令(10物質対応)
対応