DiodesZetex
DiodesZetexの 電子部品(オンボード)
DiodesZetexの 能動部品
DiodesZetexの ディスクリート
デュアル PNP トランジスタ 表面実装 6-Pin
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1リール(3000個)
仕様
●トランジスタタイプ:PNP●最大DCコレクタ電流:200 mA●最大コレクタ- エミッタ間電圧:40 V●パッケージタイプ:SOT-363 (SC-88)●実装タイプ:表面実装●最大パワー消費:200 mW●最小DC電流ゲイン:30●トランジスタ構成:絶縁型●最大コレクタ-ベース間電圧:-40 V●最大エミッタ-ベース間電圧:-5 V●ピン数:6●1チップ当たりのエレメント数:2●幅:1.35mm
注文コード
50174365
品番
MMDT3906-7-F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
19
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●トランジスタタイプ:PNP●最大DCコレクタ電流:200 mA●最大コレクタ- エミッタ間電圧:40 V●パッケージタイプ:SOT-363 (SC-88)●実装タイプ:表面実装●最大パワー消費:200 mW●最小DC電流ゲイン:30●トランジスタ構成:絶縁型●最大コレクタ-ベース間電圧:-40 V●最大エミッタ-ベース間電圧:-5 V●ピン数:6●1チップ当たりのエレメント数:2●幅:1.35mm
RoHS指令(10物質対応)
対応