内容量1袋(50個)
仕様●トランジスタタイプ:PNP●最大DCコレクタ電流:600 mA●最大コレクタ- エミッタ間電圧:40 V●パッケージタイプ:SOT-363 (SC-88)●実装タイプ:表面実装●最大パワー消費:200 mW●最小DC電流ゲイン:300●トランジスタ構成:絶縁型●最大コレクタ-ベース間電圧:-40 V●最大エミッタ-ベース間電圧:-5 V●最大動作周波数:200 MHz●ピン数:6●1チップ当たりのエレメント数:2●幅:1.35mm
注文コード50174408
品番MMDT4403-7-F