DiodesZetex
DiodesZetexの 電子部品(オンボード)
DiodesZetexの 能動部品
DiodesZetexの ディスクリート
デュアル PNP トランジスタ 表面実装 6-Pin
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(50個)
仕様
●トランジスタタイプ:PNP●最大DCコレクタ電流:100 mA●最大コレクタ- エミッタ間電圧:45 V●パッケージタイプ:SOT-363 (SC-88)●実装タイプ:表面実装●最大パワー消費:200 mW●最小DC電流ゲイン:220●トランジスタ構成:絶縁型●最大コレクタ-ベース間電圧:-50 V●最大エミッタ-ベース間電圧:-5 V●ピン数:6●1チップ当たりのエレメント数:2●長さ:2.2mm
注文コード
50174426
品番
BC857BS-7-F
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,066
販売価格(税別)
¥
969
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
19
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●トランジスタタイプ:PNP●最大DCコレクタ電流:100 mA●最大コレクタ- エミッタ間電圧:45 V●パッケージタイプ:SOT-363 (SC-88)●実装タイプ:表面実装●最大パワー消費:200 mW●最小DC電流ゲイン:220●トランジスタ構成:絶縁型●最大コレクタ-ベース間電圧:-50 V●最大エミッタ-ベース間電圧:-5 V●ピン数:6●1チップ当たりのエレメント数:2●長さ:2.2mm
RoHS指令(10物質対応)
対応