内容量1袋(50個)
仕様●トランジスタタイプ:PNP●最大DCコレクタ電流:100 mA●最大コレクタ- エミッタ間電圧:45 V●パッケージタイプ:SOT-563●実装タイプ:表面実装●最大パワー消費:150 mW●最小DC電流ゲイン:220●トランジスタ構成:絶縁型●最大コレクタ-ベース間電圧:-50 V●最大エミッタ-ベース間電圧:-5 V●最大動作周波数:100 (最小) MHz●ピン数:6●1チップ当たりのエレメント数:2●幅:1.25mm
注文コード50174444
品番BC857BV-7