内容量1袋(100個)
仕様●トランジスタタイプ:PNP●最大DCコレクタ電流:100 mA●最大コレクタ- エミッタ間電圧:65 V●パッケージタイプ:SOT-363 (SC-88)●実装タイプ:表面実装●最大パワー消費:200 mW●最小DC電流ゲイン:125●トランジスタ構成:絶縁型●最大コレクタ-ベース間電圧:-80 V●最大エミッタ-ベース間電圧:-5 V●最大動作周波数:100 (最小) MHz●ピン数:6●1チップ当たりのエレメント数:2●最大ベース-エミッタ間飽和電圧:-850 mV、-700 mV
注文コード50174487
品番BC856AS-7