DiodesZetex
DiodesZetexの 電子部品(オンボード)
DiodesZetexの 能動部品
DiodesZetexの ディスクリート
デュアル Pチャンネル パワーMOSFET 表面実装 8ピン
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1リール(2500個)
仕様
●最大ゲート-ソース間電圧:-20 V, +20 V
注文コード
50174636
品番
DMP3085LSD-13
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
この商品は
仕様・内容量
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●最大ゲート-ソース間電圧:-20 V, +20 V
チャンネルタイプ
P
パッケージ
SOIC
最大連続ドレイン電流(A)
3.1
実装タイプ
表面実装
ピン数(ピン)
8
チャンネルモード
エンハンスメント型
カテゴリー
パワーMOSFET
最大パワー消費(W)
1.7
1チップ当たりのエレメント数
2
最大ドレイン-ソース間電圧(V)
30
最大ドレイン-ソース間抵抗(mΩ)
95
最大ゲートしきい値電圧(V)
3
RoHS指令(10物質対応)
対応