内容量1袋(5個)
仕様●チャンネルタイプ:P●最大連続ドレイン電流:3.9 A●最大ドレイン-ソース間電圧:60 V●最大ドレイン-ソース間抵抗:125 mΩ●最低ゲートしきい値電圧:1V●最大ゲート-ソース間電圧:-20 V, +20 V●パッケージタイプ:SOIC●実装タイプ:表面実装●トランジスタ構成:絶縁型●チャンネルモード:エンハンスメント型●カテゴリー:パワーMOSFET●最大パワー消費:2.15 W●標準ターンオフ遅延時間:35 ns
注文コード50174706
品番ZXMP6A16DN8TA