DiodesZetex
DiodesZetexの 電子部品(オンボード)
DiodesZetexの 能動部品
DiodesZetexの ディスクリート
デュアル オペアンプ CMOS 表面実装 8-Pin レール to レール入力/出力
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(20個)
注文コード
50174889
品番
TLV272IS-13
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,066
販売価格(税別)
¥
969
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
アンプタイプ:CMOS 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SOIC 、 電源タイプ:デュアル 、 ピン数:8 、 標準ゲインバンド幅積:1.9MHz 、 標準デュアル供給電圧:±1.35 → ±8V 、 標準スルーレート:2.2V/μs 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 寸法:4.95 x 3.95 x 1.5mm
RoHS指令(10物質対応)
対応