DiodesZetex
DiodesZetexの 電子部品(オンボード)
DiodesZetexの 能動部品
DiodesZetexの ディスクリート
デュアル 降圧 DC-DCコンバータ WDFN
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1リール(3000個)
注文コード
50174925
品番
PAM2306AYPKE
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥252,780
販売価格(税別)
¥
229,800
バスケットに入れる
仕様
出力電圧 Max:1.8 V、3.3 V 、 入力電圧 Min:2.5 V 、 入力電圧 Max:5.5 V 、 出力電流 Max:1A 、 コンバータタイプ:ステップダウン 、 出力数:2 、 出力タイプ:固定 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:WDFN 、 ピン数:12 、 動作温度 Max:+85 ℃ 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 寸法:3.05 x 3.05 x 0.75mm
RoHS指令(10物質対応)
対応