DiodesZetex
DiodesZetexの 電子部品(オンボード)
DiodesZetexの 能動部品
DiodesZetexの ディスクリート
デュアル 降圧 DC-DCコンバータ 1A 50VmAx. 可変出力 8-Pin
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1リール(2500個)
注文コード
50174959
品番
AP8802SG-13
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
出力電流 Max:1A 、 出力電圧 Max:50 V 、 レギュレータ機能:バック コントローラ 、 出力電圧 Min:-0.3 V 、 入力電圧 Min:8 V 、 入力電圧 Max:48 V 、 出力タイプ:可変 、 実装タイプ:表面実装 、 出力数:2 、 ピン数:8 、 パッケージタイプ:SOIC 、 動作温度 Min:-40 ℃
RoHS指令(10物質対応)
対応