DiodesZetex
DiodesZetexの 電子部品(オンボード)
DiodesZetexの 能動部品
DiodesZetexの ディスクリート
デュアル 降圧 DC-DCコンバータ 1A 50VmAx. 可変出力 8-Pin
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
50174986
品番
AP8802SPG-13
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●出力電流 Max:1A●出力電圧 Max:50 V●レギュレータ機能:バック コントローラ●出力電圧 Min:-0.3 V●入力電圧 Min:8 V●入力電圧 Max:48 V●出力タイプ:可変●実装タイプ:表面実装●出力数:2●ピン数:8●パッケージタイプ:SOIC●幅:3.95mm