デュアル 正電圧 リニアレギュレータ 0.8〜3.3V 1.5A 可変出力 表面実装 10-Pin

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1リール(3000個) 注文コード 50175099 品番 AP7173-FNG-7
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥252,780
販売価格(税別)
229,800
仕様出力電圧:0.8 → 3.3 V 、 出力電流 Max:1.5A 、 パッケージタイプ:DFN3030 、 出力タイプ:可変 、 実装タイプ:表面実装 、 入力電圧 Min:-0.3 V 、 入力電圧 Max:6 V 、 ピン数:10 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 動作温度 Max:+150 ℃ 、 出力数:2 、 極性:正 、 ドロップアウト電圧測定電流:1.5 A RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする