DiodesZetex
DiodesZetexの 電子部品(オンボード)
DiodesZetexの 能動部品
DiodesZetexの ディスクリート
デュアル 正電圧 リニアレギュレータ 0.8〜3.3V 1.5A 可変出力 表面実装 10-Pin
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(5個)
注文コード
50175108
品番
AP7173-FNG-7
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥956
販売価格(税別)
¥
869
バスケットに入れる
仕様
出力電圧:0.8 → 3.3 V 、 出力電流 Max:1.5A 、 パッケージタイプ:DFN3030 、 出力タイプ:可変 、 実装タイプ:表面実装 、 入力電圧 Min:-0.3 V 、 入力電圧 Max:6 V 、 ピン数:10 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 動作温度 Max:+150 ℃ 、 出力数:2 、 極性:正 、 精度:±2%
RoHS指令(10物質対応)
対応