DiodesZetex
DiodesZetexの 電子部品(オンボード)
DiodesZetexの 能動部品
DiodesZetexの ディスクリート
デュアル シングル オペアンプ 1.6 〜5.5V2 表面実装 8-Pin MSOP
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1リール(3000個)
注文コード
50175135
品番
AZV832MMTR-G1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
仕様
実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:MSOP 、 電源タイプ:デュアル, シングル 、 1チップ当たりのチャンネル数:2 、 ピン数:8 、 標準シングル供給電圧:1.6 → 5.5 V 、 標準ゲインバンド幅積:1MHz 、 標準デュアル供給電圧:±0.8 → ±2.5V 、 標準スルーレート:0.32V/μs 、 最大動作周波数:1 kHz 、 動作温度 Max:+85 ℃ 、 レール to レール:レール to レール入力/出力
RoHS指令(10物質対応)
対応