内容量1リール(3000個)
仕様アンプタイプ:CMOS 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SOT-25 、 電源タイプ:デュアル, シングル 、 1チップ当たりのチャンネル数:1 、 ピン数:5 、 標準シングル供給電圧:2.7 V → 16 V 、 標準ゲインバンド幅積:1.9MHz 、 標準デュアル供給電圧:±5V 、 標準スルーレート:2.2V/μs 、 最大動作周波数:10 kHz 、 動作温度 Max:+125 ℃ 、 標準電圧ゲイン:115 dB
注文コード50175153
品番TLV271IW5-7