デュアル シングル オペアンプ 2.7V 〜16V CMOS1 表面実装 5-Pin

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1リール(3000個) 仕様アンプタイプ:CMOS 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SOT-25 、 電源タイプ:デュアル, シングル 、 1チップ当たりのチャンネル数:1 、 ピン数:5 、 標準シングル供給電圧:2.7 V → 16 V 、 標準ゲインバンド幅積:1.9MHz 、 標準デュアル供給電圧:±5V 、 標準スルーレート:2.2V/μs 、 最大動作周波数:10 kHz 、 動作温度 Max:+70 ℃ 、 標準電圧ゲイン:115 dB 注文コード50175169 品番TLV271CW5-7
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥72,578
販売価格(税別)
65,980
この商品は仕様・内容量3種類から選べます 他の種類を見る
仕様アンプタイプ:CMOS 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SOT-25 、 電源タイプ:デュアル, シングル 、 1チップ当たりのチャンネル数:1 、 ピン数:5 、 標準シングル供給電圧:2.7 V → 16 V 、 標準ゲインバンド幅積:1.9MHz 、 標準デュアル供給電圧:±5V 、 標準スルーレート:2.2V/μs 、 最大動作周波数:10 kHz 、 動作温度 Max:+70 ℃ 、 標準電圧ゲイン:115 dB RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする