DiodesZetex
DiodesZetexの 電子部品(オンボード)
DiodesZetexの 能動部品
DiodesZetexの ディスクリート
デュアル シングル オペアンプ 3 〜32V2 表面実装 8-Pin SOP No
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1リール(2500個)
注文コード
50175187
品番
LM358S-13
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SOP 、 電源タイプ:デュアル, シングル 、 1チップ当たりのチャンネル数:2 、 ピン数:8 、 標準シングル供給電圧:3 → 32 V 、 標準ゲインバンド幅積:1MHz 、 標準デュアル供給電圧:±1.5 → ±16V 、 動作温度 Max:+70 ℃ 、 標準電圧ゲイン:100 dB
RoHS指令(10物質対応)
対応