ハイサイド USBパワースイッチ 2.7V(Min) 8-Pin

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1リール(3000個) 仕様スイッチタイプ:ハイサイド 、 出力数:1 、 スイッチオン抵抗:150mΩ 、 最大パワー消費:833 mW 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:U-DFN2020 、 ピン数:6 、 限界電流:2542mA 、 寸法:2.075 x 2.075 x 0.58mm 、 長さ:2.08mm 、 幅:2.075mm 、 高さ:0.58mm 、 入力電圧 Max:5.5 V 、 動作温度 Max:+85 ℃ 、 入力電圧 Min:2.7 V 注文コード50175266 品番AP2553AFDC-7
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥104,478
販売価格(税別)
94,980
この商品は仕様・内容量20種類から選べます 他の種類を見る
仕様スイッチタイプ:ハイサイド 、 出力数:1 、 スイッチオン抵抗:150mΩ 、 最大パワー消費:833 mW 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:U-DFN2020 、 ピン数:6 、 限界電流:2542mA 、 寸法:2.075 x 2.075 x 0.58mm 、 長さ:2.08mm 、 幅:2.075mm 、 高さ:0.58mm 、 入力電圧 Max:5.5 V 、 動作温度 Max:+85 ℃ 、 入力電圧 Min:2.7 V RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする