内容量1リール(2500個)
仕様スイッチタイプ:ハイサイド 、 出力数:2 、 スイッチオン抵抗:150mΩ 、 最大パワー消費:内部限定 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:MSOP 、 ピン数:8 、 限界電流:1A 、 寸法:3.1 x 3.05 x 0.95mm 、 長さ:3.1mm 、 幅:3.05mm 、 高さ:0.95mm 、 入力電圧 Max:5.5 V 、 動作温度 Max:+85 ℃ 、 動作温度 Min:-40 ℃
注文コード50175284
品番AP2152MPG-13