内容量1リール(2500個)
仕様スイッチタイプ:ハイサイド 、 出力数:2 、 スイッチオン抵抗:160mΩ 、 最大パワー消費:内部限定 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SOP 、 ピン数:8 、 限界電流:1A 、 寸法:4.95 x 3.95 x 1.5mm 、 長さ:4.95mm 、 幅:3.95mm 、 高さ:1.5mm 、 入力電圧 Max:5.5 V 、 動作温度 Max:+85 ℃ 、 動作温度 Min:-40 ℃
注文コード50175327
品番AP2142SG-13