内容量1袋(10個)
仕様スイッチタイプ:ハイサイド 、 出力数:1 、 スイッチオン抵抗:170mΩ 、 最大パワー消費:内部限定 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SOT-25 、 ピン数:5 、 限界電流:2.6A 、 寸法:3.1 x 1.7 x 1.3mm 、 長さ:3.1mm 、 幅:1.7mm 、 高さ:1.3mm 、 入力電圧 Max:5.5 V 、 動作温度 Max:+85 ℃ 、 入力電圧 Min:2.7 V
注文コード50175354
品番AP2191WG-7