DiodesZetex
DiodesZetexの 電子部品(オンボード)
DiodesZetexの 能動部品
DiodesZetexの ディスクリート
ハイサイド USBパワースイッチ 2.7V(Min) 8-Pin
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(25個)
仕様
スイッチタイプ:ハイサイド 、 出力数:1 、 スイッチオン抵抗:350mΩ 、 最大パワー消費:内部限定 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SOT-23 、 ピン数:3 、 限界電流:0.5A 、 寸法:3 x 1.4 x 1.1mm 、 長さ:3mm 、 幅:1.4mm 、 高さ:1.1mm 、 入力電圧 Max:5.2 V 、 動作温度 Max:+85 ℃ 、 動作温度 Min:-40 ℃
注文コード
50175397
品番
AP2331SA-7
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,022
販売価格(税別)
¥
929
この商品は
仕様・内容量
が
20
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
スイッチタイプ:ハイサイド 、 出力数:1 、 スイッチオン抵抗:350mΩ 、 最大パワー消費:内部限定 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SOT-23 、 ピン数:3 、 限界電流:0.5A 、 寸法:3 x 1.4 x 1.1mm 、 長さ:3mm 、 幅:1.4mm 、 高さ:1.1mm 、 入力電圧 Max:5.2 V 、 動作温度 Max:+85 ℃ 、 動作温度 Min:-40 ℃
RoHS指令(10物質対応)
対応