DiodesZetex
DiodesZetexの 電子部品(オンボード)
DiodesZetexの 能動部品
DiodesZetexの ディスクリート
ハイサイド USBパワースイッチ 65mΩ 1.6V(Min)5-Pin
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1リール(3000個)
仕様
スイッチタイプ:ハイサイド 、 出力数:1 、 スイッチオン抵抗:65mΩ 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SOT25 、 ピン数:5 、 限界電流:3.8A 、 寸法:3.1 x 1.7 x 1.3mm 、 長さ:3.1mm 、 幅:1.7mm 、 高さ:1.3mm 、 入力電圧 Max:2.4 V 、 動作温度 Max:+85 ℃ 、 動作温度 Min:-40 ℃
注文コード
50175494
品番
AP22814BW5-7
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
が
8
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
スイッチタイプ:ハイサイド 、 出力数:1 、 スイッチオン抵抗:65mΩ 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SOT25 、 ピン数:5 、 限界電流:3.8A 、 寸法:3.1 x 1.7 x 1.3mm 、 長さ:3.1mm 、 幅:1.7mm 、 高さ:1.3mm 、 入力電圧 Max:2.4 V 、 動作温度 Max:+85 ℃ 、 動作温度 Min:-40 ℃
RoHS指令(10物質対応)
対応