DiodesZetex
DiodesZetexの 電子部品(オンボード)
DiodesZetexの 能動部品
DiodesZetexの ディスクリート
ハイサイドスイッチ 5-Pin
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(25個)
仕様
電源スイッチの種類:ハイサイドスイッチ 、 スイッチオン抵抗:250mΩ 、 出力数:1 、 電圧:1.5 → 6V 、 電流:2A 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SOT-25 、 ピン数:5 、 寸法:3.1 x 1.7 x 1.3mm 、 長さ:3.1mm 、 幅:1.7mm 、 高さ:1.3mm 、 動作温度 Max:+85 ℃ 、 動作温度 Min:-40 ℃
注文コード
50175878
品番
AP2280-2WG-7
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
8
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
電源スイッチの種類:ハイサイドスイッチ 、 スイッチオン抵抗:250mΩ 、 出力数:1 、 電圧:1.5 → 6V 、 電流:2A 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SOT-25 、 ピン数:5 、 寸法:3.1 x 1.7 x 1.3mm 、 長さ:3.1mm 、 幅:1.7mm 、 高さ:1.3mm 、 動作温度 Max:+85 ℃ 、 動作温度 Min:-40 ℃
RoHS指令(10物質対応)
対応