DiodesZetex
DiodesZetexの 電子部品(オンボード)
DiodesZetexの 能動部品
DiodesZetexの ディスクリート
パワーMOSFET 表面実装 8ピン
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
50175984
品番
ZXMHC3A01T8TA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●最大ゲート-ソース間電圧:-20 V, +20 V●パッケージタイプ:SM
ピン数(ピン)
8
RoHS指令(10物質対応)
対応
実装タイプ
表面実装
1チップ当たりのエレメント数
4
チャンネルタイプ
N, P
最大パワー消費(W)
1.7
チャンネルモード
エンハンスメント型
最大連続ドレイン電流(A)
1.8、3.1
最大ドレイン-ソース間電圧(V)
30
最大ドレイン-ソース間抵抗(mΩ)
180、330
最大ゲートしきい値電圧(V)
3
カテゴリー
パワーMOSFET