内容量1袋(5個)
仕様●チャンネルタイプ:N, P●最大連続ドレイン電流:±1.4 A, ±1.8 A●最大ドレイン-ソース間電圧:60 V●最大ドレイン-ソース間抵抗:350 mΩ●最大ゲートしきい値電圧:3V●最大ゲート-ソース間電圧:-20 V, +20 V●パッケージタイプ:SOIC●実装タイプ:表面実装●ピン数:8●チャンネルモード:エンハンスメント型●カテゴリー:パワーMOSFET●最大パワー消費:1.36 W●長さ:5mm
注文コード50176018
品番ZXMHC6A07N8TC