内容量1袋(2個)
仕様●チャンネルタイプ:N, P●最大連続ドレイン電流:1.5 A、1.8 A●最大ドレイン-ソース間電圧:60 V●最大ドレイン-ソース間抵抗:300 mΩ, 425 mΩ●最大ゲートしきい値電圧:3V●最大ゲート-ソース間電圧:-20 V, +20 V●パッケージタイプ:SM●実装タイプ:表面実装●トランジスタ構成:フルブリッジ●チャンネルモード:エンハンスメント型●カテゴリー:パワーMOSFET●最大パワー消費:1700 mW●トランジスタ素材:Si
注文コード50176036
品番ZXMHC6A07T8TA