※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

[17-29mm] フレアーナット用トルクレンチセット(自己管理用)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50176193 品番EA723-25
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,710
販売価格(税別)
16,100
種類ヘッド交換形 ヘッド形状スパナ形/ヘッド交換形 全長(mm)315(17)〜342(29) トルク調整範囲(N・m)10/18/42/55/65/75 主な用途冷媒機器 エスコ品番EA723-25 材質スチール製 適合ナット1/4″・3/8″・1/2″・1/2″・5/8″・5/8″ スパナサイズ(mm)17/22/24/26/27/29

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする