ホール効果スイッチ IC 4-Pin

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(20個) 注文コード50176289 品番AH1903-FA-7
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
仕様マグネットタイプ:オムニポーラ、ユニポーラ 、 実装タイプ:表面実装 、 ピン数:4 、 最小マグネチックセンサリリースポイント:9 Gs 、 最大マグネチックセンサ動作ポイント:48 Gs 、 動作供給電圧 Min:1.6 V 、 動作供給電圧 Max:3.6 V 、 長さ:1.65mm 、 幅:1.25mm 、 高さ:0.48mm 、 寸法:1.65 x 1.25 x 0.48mm 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 動作温度 Max:+85 ℃ 、 パッケージタイプ:X1-DFN 、 標準磁気センサヒステリシス:10 Gs RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする