仕様マグネットタイプ:ユニポーラ 、 実装タイプ:表面実装 、 ピン数:5 、 最小マグネチックセンサリリースポイント:9 Gs 、 最大マグネチックセンサ動作ポイント:46 Gs 、 動作供給電圧 Min:1.6 V 、 動作供給電圧 Max:3.6 V 、 長さ:1.7mm 、 幅:1.25mm 、 高さ:0.62mm 、 寸法:1.7 x 1.25 x 0.62mm 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 動作温度 Max: +85 ℃ 、 パッケージタイプ:SOT-553 、 標準磁気センサヒステリシス:10 Gs
RoHS指令(10物質対応)対応