AH1804-W-7 ホール効果スイッチ IC 3-Pin DiodesZetex 50176334

ホール効果スイッチ IC 3-Pin

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1リール(3000個) 仕様マグネットタイプ:オムニポーラ 、 実装タイプ:表面実装 、 ピン数:3 、 最小マグネチックセンサリリースポイント:15 Gs 、 最大マグネチックセンサ動作ポイント:-20 Gs (N極 → ブランド側), 60 Gs (S極 → ブランド側) 、 動作供給電圧 Min:2.5 V 、 動作供給電圧 Max:3.6 V 、 長さ:3.1mm 、 幅:1.7mm 、 高さ:1.3mm 、 寸法:3.1 x 1.7 x 1.3mm 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 動作温度 Max:+85 ℃ 、 パッケージタイプ:SC-59 、 標準磁気センサヒステリシス:8 Gs 注文コード50176334 品番AH1804-W-7
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量23種類から選べます 他の種類を見る
仕様マグネットタイプ:オムニポーラ 、 実装タイプ:表面実装 、 ピン数:3 、 最小マグネチックセンサリリースポイント:15 Gs 、 最大マグネチックセンサ動作ポイント:-20 Gs (N極 → ブランド側), 60 Gs (S極 → ブランド側) 、 動作供給電圧 Min:2.5 V 、 動作供給電圧 Max:3.6 V 、 長さ:3.1mm 、 幅:1.7mm 、 高さ:1.3mm 、 寸法:3.1 x 1.7 x 1.3mm 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 動作温度 Max:+85 ℃ 、 パッケージタイプ:SC-59 、 標準磁気センサヒステリシス:8 Gs

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする