内容量1袋(20個)
仕様マグネットタイプ:オムニポーラ 、 実装タイプ:表面実装 、 ピン数:3 、 最小マグネチックセンサリリースポイント:15 Gs 、 最大マグネチックセンサ動作ポイント:-20 Gs (N極 → ブランド側), 60 Gs (S極 → ブランド側) 、 動作供給電圧 Min:2.5 V 、 動作供給電圧 Max:3.6 V 、 長さ:3.1mm 、 幅:1.7mm 、 高さ:1.3mm 、 寸法:3.1 x 1.7 x 1.3mm 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 動作温度 Max:+85 ℃ 、 パッケージタイプ:SC-59 、 標準磁気センサヒステリシス:8 Gs
注文コード50176343
品番AH1804-W-7