内容量1リール(4000個)
仕様マグネットタイプ:オムニポーラ 、 実装タイプ:スルーホール 、 ピン数:3 、 最小マグネチックセンサリリースポイント:20 Gs 、 最大マグネチックセンサ動作ポイント:60 Gs 、 動作供給電圧 Min:2.5 V 、 動作供給電圧 Max:5.5 V 、 長さ:4.3mm 、 幅:1.6mm 、 高さ:3.2mm 、 寸法:4.3 x 1.6 x 3.2mm 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 動作温度 Max:+85 ℃ 、 パッケージタイプ:SIP 、 標準磁気センサヒステリシス:15 Gs
注文コード50176413
品番AH180-PG-A