内容量1袋(20個)
仕様マグネットタイプ:バイポーラ 、 実装タイプ:表面実装 、 ピン数:3 、 最小マグネチックセンサリリースポイント:-60 Gs 、 最大マグネチックセンサ動作ポイント:60 Gs 、 動作供給電圧 Min:3 V 、 動作供給電圧 Max:20 V 、 長さ:3.1mm 、 幅:1.7mm 、 高さ:1.3mm 、 寸法:3.1 x 1.7 x 1.3mm 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 動作温度 Max:+125 ℃ 、 パッケージタイプ:SC-59 、 標準磁気センサヒステリシス:80 Gs
注文コード50176465
品番AH173-WG-7-A