内容量1袋(10個)
仕様マグネットタイプ:バイポーラ 、 実装タイプ:表面実装 、 ピン数:3 、 最小マグネチックセンサリリースポイント:-60 Gs 、 最大マグネチックセンサ動作ポイント:60 Gs 、 動作供給電圧 Min:2.2 V 、 動作供給電圧 Max:20 V 、 長さ:3mm 、 幅:1.4mm 、 高さ:1mm 、 寸法:3 x 1.4 x 1mm 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 動作温度 Max:+125 ℃ 、 パッケージタイプ:SOT-23 、 標準磁気センサヒステリシス:60 Gs
注文コード50176623
品番AH372-SA-7