DiodesZetex
DiodesZetexの 電子部品(オンボード)
DiodesZetexの 能動部品
DiodesZetexの ディスクリート
ホール効果スイッチ IC 3-Pin
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1リール(3000個)
仕様
マグネットタイプ:リニア 、 実装タイプ:表面実装 、 ピン数:3 、 動作供給電圧 Min:3 V 、 動作供給電圧 Max:6.5 V 、 長さ:3.02mm 、 幅:1.7mm 、 高さ:1.3mm 、 寸法:3.02 x 1.7 x 1.3mm 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 動作温度 Max:+85 ℃ 、 パッケージタイプ:SOT-23
注文コード
50176709
品番
AH49ENTR-G1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
23
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
マグネットタイプ:リニア 、 実装タイプ:表面実装 、 ピン数:3 、 動作供給電圧 Min:3 V 、 動作供給電圧 Max:6.5 V 、 長さ:3.02mm 、 幅:1.7mm 、 高さ:1.3mm 、 寸法:3.02 x 1.7 x 1.3mm 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 動作温度 Max:+85 ℃ 、 パッケージタイプ:SOT-23
RoHS指令(10物質対応)
対応