内容量1箱(1000個)
仕様マグネットタイプ:ユニポーラ 、 実装タイプ:表面実装 、 ピン数:3 、 最小マグネチックセンサリリースポイント:70 Gs 、 最大マグネチックセンサ動作ポイント:140 Gs 、 動作供給電圧 Min:3 V 、 動作供給電圧 Max:28 V 、 長さ:4.3mm 、 幅:3.2mm 、 高さ:1.6mm 、 寸法:4.3 x 3.2 x 1.6mm 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 動作温度 Max:+150 ℃ 、 パッケージタイプ:SIP 、 標準磁気センサヒステリシス:25 Gs
注文コード50176833
品番AH3367Q-P-B