DiodesZetex
DiodesZetexの 電子部品(オンボード)
DiodesZetexの 能動部品
DiodesZetexの ディスクリート
モータドライバIC 8-Pin ブラシ付きDC
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1リール(2500個)
注文コード
50177314
品番
ZXBM5210-S-13
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥263,780
販売価格(税別)
¥
239,800
バスケットに入れる
仕様
モータタイプ:ブラシ付きDC 、 出力構成:フルブリッジ 、 最大IGBTコレクタ電流:0.5A 、 最大コレクタ- エミッタ間電圧:18 V 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SOIC 、 ピン数:8 、 動作供給電圧 Min:3 V 、 標準スイッチング周波数:100kHz 、 動作温度 Min:-40 ℃
RoHS指令(10物質対応)
対応