DiodesZetex
DiodesZetexの 電子部品(オンボード)
DiodesZetexの 能動部品
DiodesZetexの ディスクリート
リセットIC 1チャンネル アクティブ ハイ 表面実装 3-Pin
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(50個)
注文コード
50177339
品番
APX810-29SAG-7
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●管理数:1●出力ドライバ:アクティブ ハイ ●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:SOT-23●ピン数:3●最大リセットアクティブ時間:280ms●寸法:3 x 1.4 x 1mm●高さ:1mm●動作供給電圧 Min:1.1 V