DiodesZetex
DiodesZetexの 電子部品(オンボード)
DiodesZetexの 能動部品
DiodesZetexの ディスクリート
リセットIC 1チャンネル アクティブ ハイ 表面実装 3-Pin
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1リール(3000個)
注文コード
50177348
品番
APX810-44SAG-7
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
仕様
管理数:1 、 出力ドライバ:アクティブ ハイ 、 公称電圧:2.5 V, 3 V, 3.3 V, 5 V 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SOT-23 、 ピン数:3 、 手動リセット:あり 、 最大リセットアクティブ時間:280ms 、 寸法:3 x 1.4 x 1mm 、 高さ:1mm 、 動作温度 Min:-40 ℃
RoHS指令(10物質対応)
対応