DiodesZetex
DiodesZetexの 電子部品(オンボード)
DiodesZetexの 能動部品
DiodesZetexの ディスクリート
リセットIC 1チャンネル アクティブ ハイ 表面実装 3-Pin
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
50177357
品番
APX810-44SAG-7
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
仕様
●管理数:1●出力ドライバ:アクティブ ハイ ●公称電圧:2.5 V, 3 V, 3.3 V, 5 V●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:SOT-23●ピン数:3●手動リセット:あり●最大リセットアクティブ時間:280ms●寸法:3 x 1.4 x 1mm●高さ:1mm●動作供給電圧 Max:5.5 V
RoHS指令(10物質対応)
対応