DiodesZetex
DiodesZetexの 電子部品(オンボード)
DiodesZetexの 能動部品
DiodesZetexの ディスクリート
リセットIC 1チャンネル アクティブ ロー 表面実装, 3-Pin
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1リール(3000個)
仕様
●管理数:1●出力ドライバ:アクティブ ロー●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:SOT-23●ピン数:3●最大リセットアクティブ時間:280ms●寸法:3 x 1.4 x 1mm●高さ:1mm●最小モニター電圧:3.08V
注文コード
50177384
品番
APX803-31SAG-7
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●管理数:1●出力ドライバ:アクティブ ロー●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:SOT-23●ピン数:3●最大リセットアクティブ時間:280ms●寸法:3 x 1.4 x 1mm●高さ:1mm●最小モニター電圧:3.08V
寸法(mm)
3×1.4×1
高さ(mm)
1
ピン数(ピン)
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
SOT-23
実装タイプ
表面実装