DiodesZetex
DiodesZetexの 電子部品(オンボード)
DiodesZetexの 能動部品
DiodesZetexの ディスクリート
リセットIC 1チャンネル アクティブ ロー, プッシュープル 表面実装, 3-Pin
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1リール(3000個)
仕様
管理数:1 、 出力ドライバ:アクティブ ロー, プッシュプル 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SOT-23 、 ピン数:3 、 最大リセットアクティブ時間:280ms 、 寸法:3 x 1.4 x 1mm 、 高さ:1mm 、 動作温度 Min:-40 ℃
注文コード
50177488
品番
APX809-26SAG-7
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
8
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
管理数:1 、 出力ドライバ:アクティブ ロー, プッシュプル 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SOT-23 、 ピン数:3 、 最大リセットアクティブ時間:280ms 、 寸法:3 x 1.4 x 1mm 、 高さ:1mm 、 動作温度 Min:-40 ℃