DiodesZetex
DiodesZetexの 電子部品(オンボード)
DiodesZetexの 能動部品
DiodesZetexの ディスクリート
ローサイドスイッチ 0〜5.5V 1.3A 3+Tab-Pin
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1リール(1000個)
注文コード
50177646
品番
ZXMS6004SGTA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
電源スイッチの種類:ローサイドスイッチ 、 スイッチオン抵抗:500mΩ 、 出力数:1 、 電圧:0 → 5.5V 、 電流:1.3A 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SOT-223 、 ピン数:3 + Tab 、 寸法:6.7 x 3.7 x 1.65mm 、 長さ:6.7mm 、 幅:3.7mm 、 高さ:1.65mm 、 動作温度 Max:+125 ℃ 、 動作温度 Min:-40 ℃
RoHS指令(10物質対応)
対応