DiodesZetex
DiodesZetexの 電子部品(オンボード)
DiodesZetexの 能動部品
DiodesZetexの ディスクリート
ローパワー オペアンプ 3 〜36V2 表面実装 8-Pin No
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(50個)
注文コード
50177813
品番
AS358MTR-G1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
アンプタイプ:ローパワー 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SOIC 、 電源タイプ:デュアル, シングル 、 1チップ当たりのチャンネル数:2 、 ピン数:8 、 標準シングル供給電圧:3 → 36 V 、 標準デュアル供給電圧:±1.5 → ±18V 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 レール to レール:No
RoHS指令(10物質対応)
対応