DiodesZetex
DiodesZetexの 電子部品(オンボード)
DiodesZetexの 能動部品
DiodesZetexの ディスクリート
ローパワー オペアンプ2 表面実装 8-Pin No
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(50個)
仕様
アンプタイプ:ローパワー 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:MSOP 、 電源タイプ:デュアル, シングル 、 1チップ当たりのチャンネル数:2 、 ピン数:8 、 標準ゲインバンド幅積:700kHz 、 標準スルーレート:0.3V/μs 、 最大動作周波数:20 kHz 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 長さ:3.1mm
注文コード
50177865
品番
LM2904M8-13
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
8
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
アンプタイプ:ローパワー 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:MSOP 、 電源タイプ:デュアル, シングル 、 1チップ当たりのチャンネル数:2 、 ピン数:8 、 標準ゲインバンド幅積:700kHz 、 標準スルーレート:0.3V/μs 、 最大動作周波数:20 kHz 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 長さ:3.1mm
RoHS指令(10物質対応)
対応