DiodesZetex
DiodesZetexの 電子部品(オンボード)
DiodesZetexの 能動部品
DiodesZetexの ディスクリート
可変電流制限 パワースイッチ 2.7〜5.5V 2.1A 340mW 6-Pin
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
50178014
品番
AP2553W6-7
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
仕様
電源スイッチの種類:電源スイッチ 、 スイッチオン抵抗:135mΩ 、 出力数:1 、 電圧:2.7 → 5.5V 、 電流:2.1A 、 パワーレーティング:340mW 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SOT-26 、 ピン数:6 、 寸法:3.1 x 1.7 x 1.3mm 、 長さ:3.1mm 、 幅:1.7mm 、 高さ:1.3mm 、 動作温度 Max: +85 ℃ 、 動作温度 Min:-40 ℃
RoHS指令(10物質対応)
対応