DiodesZetex
DiodesZetexの 電子部品(オンボード)
DiodesZetexの 能動部品
DiodesZetexの ディスクリート
基準電圧IC 出力:1.24 - 18V 表面実装 3ピン
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1リール(3000個)
仕様
公称電圧 :1.24 - 18V 、 パッケージタイプ:SOT-23 、 基準タイプ:可変 、 立上がり精度:±1.0 % 、 実装タイプ:表面実装 、 トポロジー:シャント 、 出力電流 Max:20mA 、 入力電圧 Max:20 V 、 出力電圧 Min:1.24 V 、 出力電圧 Max:18 V 、 ピン数:3 、 寸法:3.04 x 1.4 x 1.02mm 、 動作温度 Max:+125 ℃
注文コード
50178215
品番
TLV431AFTA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
公称電圧 :1.24 - 18V 、 パッケージタイプ:SOT-23 、 基準タイプ:可変 、 立上がり精度:±1.0 % 、 実装タイプ:表面実装 、 トポロジー:シャント 、 出力電流 Max:20mA 、 入力電圧 Max:20 V 、 出力電圧 Min:1.24 V 、 出力電圧 Max:18 V 、 ピン数:3 、 寸法:3.04 x 1.4 x 1.02mm 、 動作温度 Max:+125 ℃
RoHS指令(10物質対応)
対応