DiodesZetex
DiodesZetexの 電子部品(オンボード)
DiodesZetexの 能動部品
DiodesZetexの ディスクリート
基準電圧IC 出力:1.24 - 18V 表面実装 3ピン
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(25個)
仕様
●公称電圧 :1.24 - 18V●パッケージタイプ:SOT-23●基準タイプ:可変●立上がり精度:±0.5 %●実装タイプ:表面実装●トポロジー:シャント●出力電流 Max:20mA●入力電圧 Max:20 V●出力電圧 Min:1.24 V●出力電圧 Max:18 V●ピン数:3●寸法:3.04 x 1.4 x 1.02mm●幅:1.4mm
注文コード
50178224
品番
TLV431BFTA
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
この商品は
仕様・内容量
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●公称電圧 :1.24 - 18V●パッケージタイプ:SOT-23●基準タイプ:可変●立上がり精度:±0.5 %●実装タイプ:表面実装●トポロジー:シャント●出力電流 Max:20mA●入力電圧 Max:20 V●出力電圧 Min:1.24 V●出力電圧 Max:18 V●ピン数:3●寸法:3.04 x 1.4 x 1.02mm●幅:1.4mm
RoHS指令(10物質対応)
対応